Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFECT Kabelverschraubung M 20X1,5 50.620PASW/ASI1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-85893267
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.620PASW/ASI1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
kabelverschraubungen jacob

PERFECT Kabelverschraubung M 20X1,5 50.620PASW/ASI1

Dichteinsatz für speziell profilierte AS-i (Aktuator-Sensor-Interface) Bus-Leitung, 1x AS-i Bus-Leitung Kabelquerschnitt links, RAL9005, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,98*
€ 217,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,20*
€ 218,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,84*
€ 259,2296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,19*
€ 257,2661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,91*
€ 248,6029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,84*
€ 240,1896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,98*
€ 210,6062
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.