Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-SM-M-40X1,5 Gegenmutter 52103050LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter, M40, 46 mm, silber, 52103050LF
Gegenmutter, M40, 46 mm, silber, 52103050LF
Artikel-Nr.:
     3517B-85895879
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103050LF
EAN/GTIN:
     4056155013835
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
messing gegenmutter m40
gegenmutter messing

SKINDICHT-SM-M-40X1,5 Gegenmutter 52103050LF

Gegenmutter SKINDICHT® SM-M 40X1.5 LOCKNUT
Gegenmutter
M 40
Schlüsselweite: 46mm
Messing vernickelt
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben
Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (zB Gehäuse)
Nutzen: Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
In den Größen M6x1 bis M110x2 erhältlich
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Mit Erdungsanschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,7382*
€ 2,2582*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,7398*
€ 2,2598*
50
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,79*
6 Tage
78
1
€ 6,95*
ab € 1,28*
€ 2,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2582*
€ 2,68726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1682*
€ 2,58016
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7382*
€ 2,06846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.