Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-ME-M- 32x1,5/40x1,5 52104458LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-ME-M- 32x1,5/40x1,5 52104458LF
Artikel-Nr.:
     3517B-85896256
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104458LF
EAN/GTIN:
     4064727490618
Suchbegriffe:
Erweiterungsring

SKINDICHT-ME-M- 32x1,5/40x1,5 52104458LF

Erweiterung SKINDICHT® ME-M 32x1,5/40x1,5
Erweiterung
Innengewinde: M 40
Außengewinde: M 32
Messing vernickelt

Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Zur Verwendung mit einer metrischen Kabelverschraubung, deren Anschlussgewinde größer ist als die vorhandene Gewindebohrung
Nutzen: Gewährt Flexibilität bei der Auswahl einer Kabelverschraubung, da die Auswahl von der Gewindebohrung des Gehäuses unabhängig ist
Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
Korrigiert den Größenunterschied zwischen dem Anschlussgewinde einer Kabelverschraubung und der Gewindebohrung in einem Gehäuse
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Explosionsgeschützt:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,44*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,2121*
€ 6,4464*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 322,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.