Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85896732 Herst.-Nr.: 440-00044 EAN/GTIN: 4031026686356 |
| |
|
| | |
| Blindtülle 9-11 mm VP_9-11 Blindtüllen werden benötigt, um die nicht mit Leitungen bestückten Kabeltüllen zu ersetzen. Die IP Schutzart bleibt erhalten. Tüllen zur Durchführung von Leitungen mit und ohne Stecker von 3 - 33 mm Leitungsdurchmesser zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5555* | € 0,8155* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,55* | € 1,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,56* | € 1,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,63* | € 1,13* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,76* | € 1,1525* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 16,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|