Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung AD 2 Zoll, M 63x 1,5 EW 45-M, Zoll-M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10609000063 Flexa EW 45-M Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 60,0mm - 2 Zoll
10609000063 Flexa EW 45-M Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 60,0mm - 2 Zoll
10609000063 Flexa EW 45-M Metallverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 60,0mm - 2 Zoll
Artikel-Nr.:
     3517B-85899649
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10609000063
EAN/GTIN:
     4025113292636
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück

Metallverschraubung AD 2 Zoll, M 63x 1,5 EW 45-M, Zoll-M63

Metallverschraubung 45° Winkel EW 45-M, IP 67 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA inkl. Innentülle und Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes metrisches Außengewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -45°C ... +105°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden
Weitere Informationen:
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 78,67*
€ 96,48*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 79,235*
€ 96,755*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 88,1467*
€ 107,4567*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 114,22*
€ 196,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 96,48*
€ 114,8112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,25*
€ 109,7775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,56*
€ 107,7664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,67*
€ 93,6173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 192,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.