Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85900538 Herst.-Nr.: 1608800000 EAN/GTIN: 4008190190927 |
| |
|
| | |
| Abschlußplatte 79,4x2x30,5mm ZAP/TW 3 Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | beige | Stärke: | 2 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,3208* | € 0,4408* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,35164* | € 0,48164* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,29645* | € 0,49645* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,29786* | € 0,49786* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,30* | € 0,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|