Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 57.570.0155.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-85901112
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.570.0155.6
EAN/GTIN:
     4015573488021
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Durchgangsklemme 57.570.0155.6

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32,Nennquerschnitt: 70 mm², Baubreite: 24 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10..70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16..95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16..95 mm²
Bemessungsstrom In:
179 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 10,48*
€ 12,59*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 11,4795*
€ 13,7695*
20
Frei Haus
ab € 11,593*
€ 13,893*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 12,4115*
€ 14,8515*
20
€ 5,95*
ab € 14,18889*
€ 16,85889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,7695*
€ 16,38571
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,4795*
€ 13,66061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 275,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 10,9789*
Zubehör
Wieland
Z7.286.3627.0
ab € 44,578*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.