Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke 2p. gr EB 2-25/UKH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegebrücke 2p. gr EB 2-25/UKH
Einlegebrücke 2p. gr EB 2-25/UKH
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85903138
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0201362
EAN/GTIN:
     4017918098018
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Einlegebrücke 2p. gr EB 2-25/UKH

Einlegebrücke, Rastermaß: 25 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 8,19*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,0595*
€ 8,9495*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,53*
€ 8,96*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,1655*
€ 9,0855*
10
€ 5,95*
ab € 7,16642*
€ 9,08642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1401132
ab € 1,081*
Ähnlich
Phoenix Contact
3006137
ab € 2,751*
Ähnlich
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,68*
Ähnlich
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,021*
Ähnlich
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,791*
Ähnlich
Phoenix Contact
0205135
ab € 5,18249*
Ähnlich
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.