Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke EB 2-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegebrücke EB 2-10
Einlegebrücke EB 2-10
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85903166
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0203153
EAN/GTIN:
     4017918098308
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Einlegebrücke EB 2-10

Einlegebrücke, Rastermaß: 10 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
70 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,61549*
€ 0,77549*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6318*
€ 0,7774*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6191*
€ 0,7791*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,78*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6376*
€ 0,7876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7791*
€ 0,92713
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6891*
€ 0,82003
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6191*
€ 0,73673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.