Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband ZBN 18:unbedruckt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zackband ZBN 18:unbedruckt
Zackband ZBN 18:unbedruckt
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85903219
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2809128
EAN/GTIN:
     4017918076245
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Zackband ZBN 18:unbedruckt

Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 18 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
18 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,496*
€ 0,786*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,4927*
€ 0,80*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,508*
€ 0,818*
10
€ 5,95*
ab € 0,51334*
€ 0,82334*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,52769*
€ 0,84769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,668*
€ 0,79492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5705*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.