Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke FBST 6-PLC RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckbrücke FBST 6-PLC RD
Steckbrücke FBST 6-PLC RD
Artikel-Nr.:
     3517B-85903751
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966236
EAN/GTIN:
     4017918130862
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
klemmen querverbinder

Steckbrücke FBST 6-PLC RD

Einzelsteckbrücke, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4882*
€ 0,6782*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49161*
€ 0,68161*
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49636*
€ 0,68636*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4968*
€ 0,6868*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4968*
€ 0,6868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6782*
€ 0,80706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6382*
€ 0,75946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5682*
€ 0,67616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5582*
€ 0,66426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4882*
€ 0,58096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Ähnlich
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.