Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteklemme G 5/ 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteklemme G 5/ 4
Geräteklemme G 5/ 4
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85903977
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2716046
EAN/GTIN:
     4017918061784
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Geräteklemme G 5/ 4

Geräteklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 mm²
Polzahl:
4
Montageart:
sonstige
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,3042*
€ 2,7942*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,55126*
€ 3,05126*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,45*
€ 3,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 3,85*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6192*
€ 3,9048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1401404
ab € 0,051*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2716499
ab € 1,022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.