Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme D4/6 LNTP4 gn-ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemme D4/6 LNTP4 gn-ge
Klemme D4/6 LNTP4 gn-ge
Artikel-Nr.:
     3517B-85904524
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     1SNA110328R0200
EAN/GTIN:
     3472591103281
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
reihenklemme 0,5 - 4 qmm

Klemme D4/6 LNTP4 gn-ge

Installationsklemmen mit Schraubanschluss aus der Solution-Serie gibt es in den Baubreiten 6 und als Dreierblock in 17,8 mm. Sie bieten eine ideale Lösung für Verteilerschränke in öffentlichen Gebäuden und erfüllen Verdrahtungs- und Anschlussbestimmungen von Installationen, die gemäß DIN VDE 0100 oder DIN VDE 0108 konzipiert sind. Dank des kompakten Designs und mehrstöckiger Reihenklemmen sparen Sie Platz in Ihren Schaltschränken.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Breite:
17,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
10
€ 5,80*
ab € 11,59*
€ 14,86*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,50*
€ 16,45*
1
€ 3,90*
ab € 13,04*
€ 18,67*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 17,0088*
€ 22,3832*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.