Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer m.Montagedorn CLI R 1 F. C1-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer m.Montagedorn CLI R 1 F. C1-3
Leitermarkierer m.Montagedorn CLI R 1 F. C1-3
Artikel-Nr.:
     3517B-85905074
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0532100000
EAN/GTIN:
     4008190092191
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer m.Montagedorn CLI R 1 F. C1-3

Kunststoffstab für das erleichterte Anbringen von Markierern auf einem Leiter. Bestückt mit CLI-X Markierern.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Länge:
150 mm
Breite:
2,5 mm
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2299*
€ 0,3955*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2559*
€ 0,4259*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2883*
€ 0,4883*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,299*
€ 0,499*
16 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,3073*
€ 0,5173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 9,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.