Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme SAKR/35 2STB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme SAKR/35 2STB
Durchgangsklemme SAKR/35 2STB
Artikel-Nr.:
     3517B-85909881
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0183360000
EAN/GTIN:
     4008190131708
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller

Durchgangsklemme SAKR/35 2STB

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7948*
€ 4,3748*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,822*
€ 4,4979*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,084*
€ 4,684*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,0581*
€ 8,0181*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,1985*
€ 8,0985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,0181*
€ 9,54154
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,0581*
€ 8,39914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 801,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609840000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
0482700000
ab € 0,4082*
Zubehör
Weidmüller
0482900000
ab € 0,5829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.