Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder KB 28 sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder KB 28 sw
Kabelbinder KB 28 sw
Artikel-Nr.:
     3517B-85912192
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     87661258
EAN/GTIN:
     4045005266255
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder KB 28 sw

Kabelbinder-Zubehör-Kabelbinder sind bewährte Hilfsmittel zum wirtschaftlichen Bündeln und Befestigen von Leitungen, Kabelbäumen, Rohren, Schläuchen und anderen Bauteilen. Die Kabelbinder in Schwarz sind für den Einsatz im Freien geeignet. Der Kabelbinder KKB 28 ist mit einem speziellen Verschluss ausgerüstet und besonders für extreme Beanspruchungen geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
180 mm
Min. Haltekraft:
360 N
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,24*
€ 24,07*
€ 3,90*
ab € 19,60*
€ 27,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,031*
€ 27,721*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,71*
€ 28,2149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.