Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubabstandsschellen Metall AM 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85912336
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060187
EAN/GTIN:
     4006209601877
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen

Schraubabstandsschellen Metall AM 12

Die fischer Schraubabstandsschelle Metall AM ist eine montagefreundliche Lösung zur Befestigung von Stahlpanzerrohren und Elektrokabeln. Die Metallschelle mit Gewinde kann mit dem fischer Nagelanker FNA II 6 x 30 M 6 x 41 und wahlweise mit den Stockschrauben STST 6 x 60 und STST 6 x 80 in Beton, Vollstein und Spannbeton-Hohlplatten befestigt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
12 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Mutter
Mit Einlage:
nein
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3873*
€ 0,5173*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3938*
€ 0,5238*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4132*
€ 0,5514*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,42*
€ 0,56*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4324*
€ 0,5824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5824*
€ 0,69306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5624*
€ 0,66926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5224*
€ 0,62166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4924*
€ 0,58596
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4324*
€ 0,51456
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.