Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück Cu f.Rd 8-10/8-10mm KS8.108.10FL30ZPCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517B-85913001
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     319207
EAN/GTIN:
     4013364020047
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
blitzschutz kreuzverbinder

Kreuzstück Cu f.Rd 8-10/8-10mm KS8.108.10FL30ZPCU

Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern. Ausführung mit Zwischenplatte und Schrauben M8.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder
Rundleiterdurchmesser Leiter 1:
8..10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
30 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2:
8..10 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
30 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 17,70*
€ 17,70*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 16,95*
€ 19,88*
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 17,34*
€ 20,20*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,18*
€ 22,46*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 16,56*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.