| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85913849 Herst.-Nr.: 583750 EAN/GTIN: 8711893009750 |
| |
|
| | |
| Reduziermuffe verzinkt RM/F 10-8 RMFM10M8 Sechseckige Form. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Durchgehendes Gewinde: | nein | Abmessungen Gewindeanschluss 1: | M10 | Gewindeanschluss 1: | Innen- und Außengewinde | Abmessungen Gewindeanschluss 2: | M8 | Gewindeanschluss 2: | Innen- und Außengewinde | Form: | Sechskant (hexagonal) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,46* | € 142,85* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,45* | € 143,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,47* | € 148,29* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,04* | € 149,53* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,74* | € 154,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1646* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|