Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon Universalbohrer FZUB 22x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85913868
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060636
EAN/GTIN:
     4006209606360
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit

Zykon Universalbohrer FZUB 22x100

Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern.
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
nein
Geeignet für Fliesen:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 99,96*
€ 122,12*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 103,35*
€ 122,45*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 105,11*
€ 124,69*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 104,87*
€ 125,11*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 107,37*
€ 127,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.