| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-85914613 Herst.-Nr.: BFK 26 EAN/GTIN: 4013339093403 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bügelschellen BFK 26 Bügelschelle, mit gezahntem Schellenfuß, mit Kunststoffdruckwanne aus PP, halogenfrei, Wanneneinlage bandverzinkt nach DIN EN 10346, Bügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Flacheisen mit 4-12 mm Dicke, außerdem einsetzbar an vorhandenen Stahlkonstruktionen, Gegenwannen (GWU/GWS...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 22 - 26 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannbereich: | 22..26 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Kunststoff | Werkstoffgüte der Wanne: | Polypropylen (PP) | Oberflächenschutz Wanne: | unbehandelt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,465* | € 1,645* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,5252* | € 1,7152* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1,6656* | € 1,8656* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,46598* | € 1,90598* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,80* | ab € 1,63* | € 2,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 164,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|