Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Kabelverschraubung M16x1,5 PERFECT EMV 50.616 M/EMV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-Kabelverschraubung M16x1,5 PERFECT EMV 50.616 M/EMV
MS-Kabelverschraubung M16x1,5 PERFECT EMV 50.616 M/EMV
Artikel-Nr.:
     3517B-85918647
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.616 M/EMV
EAN/GTIN:
     4024092049378
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16 messing

MS-Kabelverschraubung M16x1,5 PERFECT EMV 50.616 M/EMV

für Kabel und Leitungen mit Schirmung, integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, großer Dicht- und Klemmbereich, *IP69K geprüft für M12 - M25, M50, M63, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Metrisch Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..9 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,10*
€ 3,10*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,11233*
€ 3,11233*
100
€ 5,95*
ab € 2,78561*
€ 3,31561*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,2407*
€ 3,3666*
4 Tage
139
1
€ 6,95*
ab € 2,2752*
€ 3,3904*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.