Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebeplatte ABM1M-A-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstklebeplatte ABM1M-A-M
Selbstklebeplatte ABM1M-A-M
Artikel-Nr.:
     3517B-85920077
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABM1M-A-M
EAN/GTIN:
     0074983580637
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Selbstklebeplatte ABM1M-A-M

Befestigungssockel,selbstklebend,12.7x12.7mm,PA6.6,weiß,VPE 1000. Hochwertiger Klebstoff für langfristige Zuverlässigkeit. Die 2-fach montierte Konfiguration beschleunigt die Entfernung und Installation von der Klebeschicht. Vierwege-Kabelbindereinführung zur einfachen Ausrichtung von Drähten und Kabeln. Die selbstklebende Rückseite ermöglicht die Verlegung von Drähten und Kabeln, bei denen Montagelöcher nicht gebohrt werden können.
Weitere Informationen:
Länge:
12,7 mm
Breite:
12,7 mm
Höhe:
4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2,5 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
2,5 mm
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..49 °C
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16725*
€ 0,16725*
9 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1592*
€ 0,1679*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17399*
€ 0,17399*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,164*
€ 0,213*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 146,18*
€ 207,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,16725*
€ 0,19903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 167,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.