Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschild Gr.ZB5 8WH8140-2AB85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85920879
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH81402AB85
EAN/GTIN:
     4001869349190
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Klemmenmarkierung
Zackband

Kennzeichnungsschild Gr.ZB5 8WH8140-2AB85

Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, 81-90, Klemmenbreite 5,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 2,5 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0347*
€ 0,0552*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0601*
€ 0,0926*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0657*
€ 0,1016*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,0611*
€ 0,1164*
100
€ 8,95*
ab € 0,0979*
€ 0,1462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1164*
€ 0,1385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0978*
€ 0,1164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,1013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,0959
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.