Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30/30 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85921048
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044123
EAN/GTIN:
     4006209441237
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Nagelanker FNA II 6x30/30 A4

Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA IImit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Montageschienen und Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
ja
Vorsteckmontage:
nein
Abstandsmontage:
nein
Max. Klemmdicke:
30 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 86,995*
€ 111,04*
3 Tage
1500
€ 6,40*
ab € 90,67*
€ 111,14*
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 99,24*
€ 119,79*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,24*
€ 127,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 116,47*
€ 140,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,66*
€ 167,3854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,19*
€ 165,6361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,50*
€ 156,485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,20*
€ 148,988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,47*
€ 138,5993
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.