| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85922156 Herst.-Nr.: KH-6W EAN/GTIN: 4013339754540 |
| |
|
| | |
| Akustikbaubefestigung KH-6W E-Klips, T-Kralle mit Öse, T-Kralle mit Lochung für die zusätzliche Sicherung mit dem Deckenprofil, mit mittiger Anschlussöse, zur Befestigung an Deckenprofilen, für Seil- und Kettenbefestigung. Abmessungen (ca. Maße) Deckenprofilbreite : 25 mm Öse : Ø 6 mm mittiger Lochabstand bis Deckenprofilfläche : 7 mm Krallenlochung : Ø 3 mm Tragfähigkeit F : 0,22 kN Werkstoff : Stahl, lackiert Farbton : weiß Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | klemmen | Anschlussart/-bauteil: | Kette | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,08* | € 1,67* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,0879* | € 1,6779* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,36803* | € 1,68803* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,2133* | € 1,8533* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,22* | € 1,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|