Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85922317 Herst.-Nr.: 97980301 EAN/GTIN: 4013902352517 |
|
|
| | |
| Leuchtenmontagekit 2-teilig LMK 76 Leuchtenmontagekit als Ersatzteil für IBTronic XL Drillbox und IBTronic XL E, Abmessungen: 81 x 81 x 126,5mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Geeignet für Einbaudose: | nein | Geeignet für Zentraldose: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,87* | € 14,32* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,87* | € 14,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,11* | € 14,64* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,41* | € 15,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,97* | € 15,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|