Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddy-Klammer TMN08040EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caddy-Klammer TMN08040EG
Caddy-Klammer TMN08040EG
Artikel-Nr.:
     3517B-85922326
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     590080
EAN/GTIN:
     8711893900842
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Kabelklammer
hammerkopfschraube ohne norm

Caddy-Klammer TMN08040EG

Hammerkopfschraube, die in eine Montageschiene eingesetzt wird und Verbindungen mit Rohrschellen ermöglicht. Schienenmutter mit vormontiertem 40-mm-M8-Gewindestift, Unterlegscheibe und Mutter aus galvanisch verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
40 mm
Kopfbreite:
34 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,98815*
€ 2,39815*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,0003*
€ 2,4203*
27 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,0499*
€ 2,4899*
100
Frei Haus
ab € 2,051*
€ 2,491*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,1225*
€ 2,5842*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4203*
€ 2,88016
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3703*
€ 2,82066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1803*
€ 2,59456
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,0803*
€ 2,47556
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,0003*
€ 2,38036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 242,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.