| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-85922868 Herst.-Nr.: BF 46/2 EAN/GTIN: 4013339063406 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bügelschelle BF 46/2 Bügelschelle, mit gezahntem Schellenfuß, mit bandverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10346, Bügel tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, für Flacheisen mit 4-12 mm Dicke, außerdem einsetzbar an vorhandenen Stahlkonstruktionen, Gegenwannen (GWU...) und Doppelwannen (DW...) müssen gesondert bestellt werden. Belegung übereinander : 2 Kabel für Kabel-Ø : 42 - 46 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannbereich: | 42..46 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 2 | Werkstoff der Schelle: | Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | sonstige | Oberflächenschutz Schelle: | feuerverzinkt | Werkstoff der Wanne: | Stahl | Werkstoffgüte der Wanne: | sonstige | Oberflächenschutz Wanne: | bandverzinkt | Werkstoff der Schraube: | Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,8239* | € 4,6639* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,4459* | € 5,3559* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 3,81* | € 5,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,1466* | € 6,0966* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 4,32* | € 6,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|