Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 1400x12mm si V4A YLS-12-1400B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Ty-Met, YLS-12-1400B Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ,
ABB Ty-Met, YLS-12-1400B Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ,
Artikel-Nr.:
     3517B-85923226
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0036
EAN/GTIN:
     5414363453086
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder 1400x12mm si V4A YLS-12-1400B

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
1400 mm
Banddicke:
0,29999999 mm
Min. Haltekraft:
2670 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 120,06525*
€ 149,05525*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,09*
€ 154,43*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,2575*
€ 159,5975*
Frei Haus
ab € 130,62*
€ 160,62*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,8175*
€ 165,3275*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,43*
€ 183,7717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,05*
€ 182,1295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,73*
€ 175,7987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,40*
€ 171,836
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,09*
€ 150,0471
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,0436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.