Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SSVZ-PG-13,5 SSVZ Pg13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-SSVZ-PG-13,5 SSVZ Pg13,5
SILVYN-SSVZ-PG-13,5 SSVZ Pg13,5
Artikel-Nr.:
     3517B-85924054
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003030
EAN/GTIN:
     4044773407396
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-SSVZ-PG-13,5 SSVZ Pg13,5

Schlauchverschraubung SILVYN® SSVZ PG 13.5
Schlauchverschraubung
PG 13,5
Nenngröße: 23
IP 68, IP 54

Anwendungsgebiete: SILVYN® SI
SILVYN® SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® SP
Nutzen: Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Zugfeste Kabelabdichtung
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,256
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,4176*
€ 5,4276*
50
Frei Haus
ab € 4,4612*
€ 5,4912*
50
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,19*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,9819*
€ 6,251*
50
€ 5,95*
ab € 7,3737*
€ 8,8837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,4276*
€ 6,45884
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4176*
€ 5,25694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 271,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.