SILVYN-RKS-1-24/20 RKS 1 24/20
Halterung SILVYN® RKS 1 24/20
Halterung
Für Schlauchaussendurchmesser: 24,0mm
Bohrungsdurchmesser: 6.4mm
Stahl
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Für den Außenbereich geeignet
Zur Verwendung mit SILVYN® Schutzschläuchen
Universell zur Führung und/oder Bündelung von Leitungen, Schutzschläuchen und Rohren geeignet
Weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Nutzen: Große Vielfalt an Durchmessern erlaubt vielseitige Einsatzbereiche
Gummiprofil aus Polychloropren schützt die gehaltenen Produkte vor Abrieb
Erhöhter Schutz der gehaltenen Produkte durch sichere Führung und/oder Bündelung entlang ihrer Verlegung
Erhöhter Schutz der gehaltenen Produkte durch sichere Befestigung am Gehäuse, auch wenn keine Einführung direkt ins Gehäuse möglich ist
Einfache Montage mittels einer Befestigungsbohrung