Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckstutzen IP55 ESM 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-85925569
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600180
EAN/GTIN:
     4012591771807
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabeleinsteckstutzen

Einsteckstutzen IP55 ESM 16

Einsteckstutzen für Vorprägungen M 16 und Dichtbereich Ø 4,8-11 mm.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
4,8..11 mm
Für Wandstärke:
1,5..3,5 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m16, würgenippel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23252*
€ 0,33252*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,35*
3 Tage
65
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2394*
€ 0,3794*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,24*
€ 0,38*
1 Tag
38
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.