Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaukabelstutzen ASS 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel ASS 20 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Hensel ASS 20 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517B-85925612
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36000195
EAN/GTIN:
     4012591103295
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel

Anbaukabelstutzen ASS 20

Anbau-Kabelstutzen für Vorprägungen M 20 und Dichtbereich Ø 5-13 mm.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
26,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbaustutzen m20, anbaustutzen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 2,90*
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,28*
1
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,30*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 2,27*
€ 3,39*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,29*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.