Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschraube M5x8mm 210-149


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 210-149 Schraube/Bolzen 8 mm
Wago 210-149 Schraube/Bolzen 8 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-85925900
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-149
EAN/GTIN:
     4017332277204

Befestigungsschraube M5x8mm 210-149

Schraube M 5 x 8
für Schrägmontagebügel
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
8 mm
Gewindeart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3912*
€ 0,5212*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,403*
€ 0,543*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3245*
€ 0,5545*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4279*
€ 0,5679*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,37*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5212*
€ 0,62023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4612*
€ 0,54883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4412*
€ 0,52503
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3912*
€ 0,46553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.