Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter MUG 7 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     3517B-85926945
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060670
EAN/GTIN:
     4007685018517
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter pg 7

Gegenmutter MUG 7 RAL7035

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1,27 mm
Höhe:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0667*
€ 0,1036*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0659*
€ 0,1038*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0738*
€ 0,1133*
100
€ 3,90*
ab € 0,0757*
€ 0,1156*
100
€ 5,95*
ab € 0,1055*
€ 0,1595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.