Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 3,5x150 schwarz T30R-HS-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 150x3,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 150x3,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 150x3,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 150x3,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 150x3,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 150x3,5 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-85927386
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03050
EAN/GTIN:
     5022660321290
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 3,5x150 schwarz T30R-HS-BK-C1

Hitzstabilisierte Kabelbinder (PA66HS) für Temperaturen bis +105 °C. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für nahezu jede Anwendung. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Manuelle und/oder pneumatische Verarbeitungswerkzeuge stehen für mehr Prozesssicherheit zur Verfügung. Standartmäßig in den Farben Natur und Schwarz erhältlich. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
35..1,5 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0223*
€ 0,0351*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0227*
€ 0,0357*
37 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02466*
€ 0,03836*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0399*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0346*
€ 0,0529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 882,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 856,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,44*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.