Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Kabelverschraubung M25x1,5 D=10-17mm ESSKE 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung M25 V2A ms unbeh 1 7mm Edelstahl (V2A) messing IP68 ger 21
Ex-Kabelverschraubung M25 V2A ms unbeh 1 7mm Edelstahl (V2A) messing IP68 ger 21
Artikel-Nr.:
     3517B-85929121
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069203
EAN/GTIN:
     4007685020800
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 metall
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen metall

ATEX-Kabelverschraubung M25x1,5 D=10-17mm ESSKE 25

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10..17 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 25,82*
€ 30,75*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 25,7526*
€ 30,8126*
10
Frei Haus
ab € 25,946*
€ 31,056*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 29,5991*
€ 35,3091*
10
Frei Haus
ab € 32,344*
€ 39,331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,5925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 307,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064012
ab € 0,1508*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.