Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M20/PG13,5 AMP 20/13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063634 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M20x1,5 auf PG13,5x1,41 hoch Adapter-Zwischenstutzen
10063634 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M20x1,5 auf PG13,5x1,41 hoch Adapter-Zwischenstutzen
10063634 WISKA Adapter-Zwischenstutzen M/PG von M20x1,5 auf PG13,5x1,41 hoch Adapter-Zwischenstutzen
Artikel-Nr.:
     3517B-85929168
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063634
EAN/GTIN:
     4007685019651
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

Adapter M20/PG13,5 AMP 20/13,5

Zum Anpassen von metrischen Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf PG-Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13,5
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 0,2596*
€ 0,4596*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2582*
€ 0,4619*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,2878*
€ 0,5078*
25
€ 3,90*
ab € 0,2936*
€ 0,5236*
25
€ 4,00*
ab € 0,4916*
€ 0,7092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4596*
€ 0,54692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3596*
€ 0,42792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10063638
ab € 0,3778*
Ähnlich
Wiska
10063628
ab € 0,2238*
Ähnlich
Wiska
10063629
ab € 0,2096*
Ähnlich
Wiska
10063631
ab € 0,2368*
Ähnlich
Wiska
10063632
ab € 0,2368*
Ähnlich
Wiska
10063630
ab € 0,2363*
Ähnlich
Wiska
10063633
ab € 0,2582*
Ähnlich
Wiska
10063635
ab € 0,268*
Ähnlich
Wiska
10063636
ab € 13,1925*
Ähnlich
Wiska
10063637
ab € 0,3778*
Ähnlich
Wiska
10063639
ab € 11,594*
Ähnlich
Wiska
10063640
ab € 0,9156*
Ähnlich
Wiska
10063641
ab € 0,8788*
Ähnlich
Wiska
10063642
ab € 11,772*
Ähnlich
Wiska
10063643
ab € 0,896*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.