| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-85929383 Herst.-Nr.: 7TAG009520R0069 EAN/GTIN: 5414363066194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelbinder TY535MX Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit integriertem Montageloch ist in verschiedenen Versionen und Größen mit unterschiedlichen Montagelöchern erhältlich. Er kann in einem anwenderfreundlichen Arbeitsschritt mit Hilfe von Schrauben, Bolzen oder Nieten befestigt werden. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite des Bandes: | 4,79999999 mm | Bandlänge: | 198,9 mm | Banddicke: | 1,4 mm | Min. Haltekraft: | 222 N | Ausführung: | innenverzahnt | Bandverschluss: | Stahlnase | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 25,06* | € 31,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 25,542* | € 32,602* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 24,434* | € 33,354* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 26,804* | € 33,504* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 28,27* | € 35,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,25542* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 163,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|