Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Pg29/M40 PA 1897P29M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85930562
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1897P29M40
EAN/GTIN:
     4011126377668
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Reduktionsring
adapter kabelverschraubung

Adapter Pg29/M40 PA 1897P29M40

Adapter mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430 und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, halogenfrei. Außengewinde : Pg 29 Innengewinde : M 40 Gewindelänge außen : 11 mm Gewindelänge innen : 10,5 mm Schlüsselweite : 45 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
45 mm
Sechskant Eckmaß:
49,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,1531*
€ 1,6331*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 1,14*
€ 1,83*
1
€ 3,90*
ab € 1,29*
€ 2,05*
1
€ 5,95*
ab € 1,46329*
€ 2,30329*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,18672*
€ 3,08672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,5723*
Ähnlich
HKL
ab € 0,57*
Ähnlich
HKL
ab € 0,66*
Ähnlich
HKL
4011126377590
ab € 0,82143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6264*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6682*
Ähnlich
HKL
4011126377620
ab € 0,91435*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8043*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8641*
Ähnlich
HKL
ab € 1,1531*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4982*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4982*
Ähnlich
HKL
ab € 0,51*
Ähnlich
HKL
ab € 0,55*
Ähnlich
HKL
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.