Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal grau CD-HF 40x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal grau CD-HF 40x40
Verdrahtungskanal grau CD-HF 40x40
Artikel-Nr.:
     3517B-85932604
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240348
EAN/GTIN:
     4046356508339
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal grau CD-HF 40x40

Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
40 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,3128*
€ 16,2428*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,4829*
€ 16,7127*
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,8724*
€ 16,7524*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,04998*
€ 16,89998*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,45341*
€ 17,22341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,7524*
€ 19,93536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,8724*
€ 16,50816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 418,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240371
ab € 3,79858*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0868*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 52,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 54,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.