Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil grau CD-HF COVER 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckprofil grau CD-HF COVER 80
Abdeckprofil grau CD-HF COVER 80
Artikel-Nr.:
     3517B-85932622
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240373
EAN/GTIN:
     4046356508582
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Abdeckprofil grau CD-HF COVER 80

Deckel für Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, Breite: 80 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,9663*
€ 10,1756*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,165*
€ 10,365*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,507*
€ 10,787*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,61475*
€ 10,92475*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,877*
€ 11,247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,787*
€ 12,83653
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,187*
€ 12,12253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,507*
€ 10,12333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.