Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung UC-EMSP (50x15) SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierung UC-EMSP (50x15) SR
Gerätemarkierung UC-EMSP (50x15) SR
Artikel-Nr.:
     3517B-85932893
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828708
EAN/GTIN:
     4046356521949
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Gerätemarkierung UC-EMSP (50x15) SR

Gerätemarker, Matte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 50 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
1,2 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,221*
€ 1,7715*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,278*
€ 1,808*
10
€ 5,95*
ab € 1,29391*
€ 1,83391*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,3462*
€ 1,9062*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,4519*
€ 2,0419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,808*
€ 2,15152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,798*
€ 2,13962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,658*
€ 1,97302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,598*
€ 1,90162
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,538*
€ 1,83022
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,278*
€ 1,52082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5146121
ab € 101,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.