Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung Kabel- 1505111S03 Pg9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschraubung Kabel- 1505111S03 Pg9
Artikel-Nr.:
     3517B-85934099
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     1505111S03
EAN/GTIN:
     4050366126735

Verschraubung Kabel- 1505111S03 Pg9

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht Pg Erweitert, aus vernickeltem Messing, kompakt, vergrößert den durchführbaren Kabeldurchmesser, gute Schirmkontaktierung per 360° IRIS-Feder, hohe Dämpfungswerte, O-Ring aus HNBR, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP 68 bis 10 bar, Anschlussgewinde kurz Pg9
Dichtbereich 7-10.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Sechskant Eckmaß:
22,2 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..10,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 256,54*
€ 312,22*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,835*
€ 312,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,22*
€ 371,5418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 307,86*
€ 366,3534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,70*
€ 343,553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,28*
€ 337,1032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,54*
€ 305,2826
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,1308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.