Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung 15455y 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-85934620
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     15455y25
EAN/GTIN:
     4050366095925
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubungen pflitsch
kabelverschraubung pg21

Verschraubung 15455y 25

Kabelverschraubung UNI Dicht erweitert Pg, aus PVDF-Kunststoff, vergrößert den durchführbaren Kabeldurchmesser, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP 68 bis 10 bar, Anschlussgewinde kurz Pg21
Dichtbereich 20-25 mm
Temperaturbereich -40 bis 130°C
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
43 mm
Sechskant Eckmaß:
46,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20..25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,641*
€ 8,741*
2 Tage
76
1
€ 4,99*
ab € 6,65*
€ 9,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,741*
€ 10,40179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,431*
€ 10,03289
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,641*
€ 7,90279
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.