Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube 168 MS PG13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussschraube 168 MS PG13
Verschlussschraube 168 MS PG13
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85935008
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090139
EAN/GTIN:
     4012195194118
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN

Verschlussschraube 168 MS PG13

Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindesteigung:
1,41 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,8782*
€ 0,8782*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,8831*
€ 0,8831*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,9148*
€ 0,9148*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,9388*
€ 0,9388*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,9848*
€ 0,9848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9388*
€ 1,11717
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.