Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh 120 qmm, M12 C-RC 120/M12 DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh 120 qmm, M12 C-RC 120/M12 DIN
Ringkabelschuh 120 qmm, M12 C-RC 120/M12 DIN
Artikel-Nr.:
     3517B-85936052
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240126
EAN/GTIN:
     4046356453431
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
phoenix contact ringkabelschuh
ringkabelschuh

Ringkabelschuh 120 qmm, M12 C-RC 120/M12 DIN

Ringkabelschuh, unisoliert, 120 mm², M12
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
120 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh 120mm²
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,1756*
€ 2,8756*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1225*
€ 2,8756*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,2664*
€ 2,9764*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,29517*
€ 3,01517*
30 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,35919*
€ 3,09919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,9764*
€ 3,54192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6964*
€ 3,20872
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2664*
€ 2,69702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 74,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.