Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung EML (44x64)R-ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierung EML (44x64)R-ME
Gerätemarkierung EML (44x64)R-ME
Artikel-Nr.:
     3517B-85936287
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828266
EAN/GTIN:
     4046356484114
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Gerätemarkierung EML (44x64)R-ME

Etikett für Gehäuse ME ... UT ... BUS ..., Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 44 x 64 mm, Anzahl der Einzelschilder: 200
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
64 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,25*
€ 111,94*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 87,84*
€ 112,33*
€ 5,95*
ab € 88,66*
€ 113,68*
Frei Haus
ab € 91,89*
€ 117,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,78*
€ 118,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.