Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh gelb, 4 - 6 qmm C-BCI 6/2,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschuh gelb, 4 - 6 qmm C-BCI 6/2,8
Kabelschuh gelb, 4 - 6 qmm C-BCI 6/2,8
Artikel-Nr.:
     3517B-85936836
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240047
EAN/GTIN:
     4046356452656
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker

Kabelschuh gelb, 4 - 6 qmm C-BCI 6/2,8

Flachstiftkabelschuh, mit Nase, verlöteter Hals, gelb, 4 ... 6 mm², Stiftbreite: 2,8 mm, einfache Leitereinführung durch Easy-Entry, für horizontale und vertikale Verquetschung mit CRIMPFOX-RCI 6
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6E-6
Flanschform:
Flachstiftform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4..6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,138*
€ 0,197*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1421*
€ 0,2031*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1428*
€ 0,2038*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,14618*
€ 0,20918*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,148*
€ 0,211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212057
ab € 116,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212053
ab € 112,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.